Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69155.016.0079 Piuliță cu nituri Flush Zinc 8-32 X 0.394, 50BUC | AE4WXQ 5NNJ0

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 Piuliță cu nituri Flush Zinc 8-32 X 0.394, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WXQ Model: U69155.016.0079Crucea Ref: 5NNJ0
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
€19.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.249 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.287 "
Grip Range0.019 - 0.079 "
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.019 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.394 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 Piuliță cu nituri Flush Zinc 8-32 X 0.394, 50 buc.
€19.81 /ambalaj