Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69315.013.0130 Piuliță cu nituri moletate 6-32 X 0.484, 50BUC | AE4WZY 5NNR3

APPROVED VENDOR U69315.013.0130 Piuliță cu nituri moletate 6-32 X 0.484, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZY Model: U69315.013.0130Crucea Ref: 5NNR3
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
€20.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.264 "
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.392 "
Grip Range0.080 - 0.130 "
Cap Dia.0.392 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.265 "
Lungime0.484 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.013.0130 Piuliță cu nituri moletate 6-32 X 0.484, 50 buc.
€20.53 /ambalaj