Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69315.019.0130 Piuliță cu nituri moletate 10-24 X 0.488, 100BUC | AE4WYX 5NNL9

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Piuliță cu nituri moletate 10-24 X 0.488, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WYX Model: U69315.019.0130Crucea Ref: 5NNL9
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
€43.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.295 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.417 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.417 "
Inaltimea capului0.037 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.488 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Piuliță cu nituri moletate 10-24 X 0.488, 100 buc.
€43.67 /ambalaj