Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Rivet Nut Flanged 1/4-20 X 0.692, 40PK | AE4WZP 5NNP5

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Piuliță cu nituri cu flanșă 1/4-20 X 0.692, 40 buc.

În stoc
Articol: AE4WZP Model: U69315.025.0260Crucea Ref: 5NNP5
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
€25.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.500 "
Grip Range0.165 - 0.260 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.028 "
Mărimea găurii0.391 "
Lungime0.669 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Piuliță cu nituri cu flanșă 1/4-20 X 0.692, 40 buc.
€25.47 /ambalaj