Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69315.031.0150 Piuliță cu nituri moletate 5/16-18 X 0.69, 25BUC | AE4WZJ 5NNP0

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 Piuliță cu nituri moletate 5/16-18 X 0.69, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WZJ Model: U69315.031.0150Crucea Ref: 5NNP0
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
€26.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.530 "
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.685 "
Grip Range0.027 - 0.150 "
Cap Dia.0.685 "
Inaltimea capului0.042 "
Mărimea găurii0.531 "
Lungime0.69 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 Piuliță cu nituri moletate 5/16-18 X 0.69, 25 buc.
€26.12 /ambalaj