Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69316.025.0080 Piuliță cu nituri Aluminiu cu flanșă 1/4-20 X 0.590, 50UC | AE4WXH 5NNH3

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 1/4-20 X 0.590, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WXH Model: U69316.025.0080Crucea Ref: 5NNH3
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
€10.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.332 "
Dimensiunea burghiuluiQ
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.475 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.475 "
Inaltimea capului0.06 "
Mărimea găurii0.332 "
Lungime0.628 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 1/4-20 X 0.590, 50 buc.
€10.42 /ambalaj