Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69335.037.0165 Piuliță cu nituri de aluminiu 3/8-16 X 0.712, 25BUC | AE4WXW 5NNJ5

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Piuliță cu nituri aluminiu 3/8-16 X 0.712, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WXW Model: U69335.037.0165Crucea Ref: 5NNJ5
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
€31.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.499 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.560 "
Grip Range0.030 - 0.165 "
Cap Dia.0.560 "
Inaltimea capului0.022 "
Mărimea găurii0.500 "
Lungime0.712 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Piuliță cu nituri aluminiu 3/8-16 X 0.712, 25 buc.
€31.46 /ambalaj