Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB34NZ Flat Washer Narrow Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MRY 26L055

APPROVED VENDOR WASB34NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 3/4 inch, 2 buc

În stoc
Articol: AB8MRY Model: WASB34NZCrucea Ref: 26L055
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
€6.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1.375 "
pachetul Greutate0.1186
Rockwell HardnessB49
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.09 - 0.112 "
Grosime Toleranță0.090 - 0.112 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 3/4 inch, 2 buc
€6.67 /ambalaj