Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB91NZ Flat Washer Narrow Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRR 26L049

APPROVED VENDOR WASB91NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 9/16 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AB8MRR Model: WASB91NZCrucea Ref: 26L049

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.14500000000000002
Rockwell HardnessB49
Mărimea9 / 16 "
Grosime0.056 - 0.071 "
Grosime Toleranță0.056 - 0.071 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91NZ Mașină de șaibă plată îngustă pentru 9/16 inch, 5 buc
€8.95 /ambalaj