Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WAV308SS Wave Washer #8 18-8 Stainless Steel, 10PK | AB9JRP 2DLP7

APPROVED VENDOR WAV308SS Wave Wave #8 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc

În stoc
Element: AB9JRP Model: WAV308SSCrucea Ref: 2DLP7
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
€34.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu valuri
finalizareaPasivată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.190 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.242 "
Inălțime totală0.055 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de valuri (3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAV308SS Wave Wave #8 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc
€34.69 /ambalaj