Furnizor APROBAT WFTSSSS14 Șurub Moletat 10-32X3/8 L, 5PK | AB3AMF 1RA81

APPROVED VENDOR WFTSSS14 Șurub moletat 10-32X3/8 L, 5 buc.

Element: AB3AMF Model: WFTSSSS14Crucea Ref: 1RA81

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
finalizareaPasivată
Cap Dia.29 / 64 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Șef Grosime0.156 "
Tip capstriate
Șef Lățime5 / 32 "
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului11 / 64 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiȘef GrosimeTip capȘef LățimeArticolLungimePreț
VINDATOR APROBAT PTS1500-SL Șurub moletat 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasivată5 / 8 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€95.20
Furnizor APROBAT PTS2000-SL Șurub Moletat 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasivată7 / 16 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare2"€104.74
VINDATOR APROBAT 4047-1500-SL Șurub cu degetul mare moletat 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-slPasivată3 / 4 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€99.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS14 Șurub moletat 10-32X3/8 L, 5 buc.