Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WN5X00600-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M6 X 1Mm, 10BUC | AB8MPY 26L009

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M6 X 1 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8MPY Model: WN5X00600-010P1Crucea Ref: 26L009

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil 18-8
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime13.6mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate70
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric-grosier
TipStandard
Anvergura aripilor27.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M6 X 1 mm, 10 buc.
€13.98 /ambalaj