Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Cotter Pin Steel 3/64 X 3/4 L, 100PK | AE6RMR 5UU57

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Știft din oțel 3/64 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AE6RMR Model: WWG-046-0750-SZCrucea Ref: 5UU57
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
€7.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Știft din oțel 3/64 X 3/4 L, 100 buc.
€7.31 /ambalaj