Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-125-1750-LZ Știft Niste Zinc 1/8 X 1 3/4 L, 500PK | AC3WER 2WZH2

APPROVED VENDOR WWG-125-1750-LZ Știft din zinc 1/8 X 1 3/4 L, 500 buc.

În stoc
Articol: AC3WER Model: WWG-125-1750-LZCrucea Ref: 2WZH2
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
€32.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 8 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4265
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-1750-LZ Știft din zinc 1/8 X 1 3/4 L, 500 buc.
€32.02 /ambalaj