Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-375-3500-LZ Știft Niste Zinc 3/8 X 3 1/2 L, 50PK | AC3WGR 2WZP3

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ Știft din zinc 3/8 X 3 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AC3WGR Model: WWG-375-3500-LZCrucea Ref: 2WZP3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 8 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ Știft din zinc 3/8 X 3 1/2 L, 50 buc.
€48.38 /ambalaj