Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Zinc 0.187 X 7/8 Inch, 25PK | AA8ZPF 1BAP9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Știft șurub standard din zinc 0.187 x 7/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8ZPF Model: WWG-CLPZ-004Crucea Ref: 1BAP9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime7 / 8 "
MaterialOţel
Lungime totală7 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă47 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Știft șurub standard din zinc 0.187 x 7/8 inchi, 25 buc.
€11.12 /ambalaj