Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-111 Ştift de şochetă Standard Zinc 0.570 X 2 1/2 inch, 5PK | AB3ZNT 1WFA4

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-111 Știft șurub standard din zinc 0.570 X 2 1/2 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNT Model: WWG-CLPZ-111Crucea Ref: 1WFA4
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
€25.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.9 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-111 Știft șurub standard din zinc 0.570 X 2 1/2 inchi, 5 buc.
€25.24 /ambalaj