VANZATOR APROBAT WWG-SPP-035-MZ Slot pentru știfturi cu arc 1/8 X1 L, 15000PK | AE3JBK 5DKH2

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ Fantă pentru știfturi cu arc 1/8 X 1 L, 15000PK

În stoc
Articol: AE3JBK Model: WWG-SPP-035-MZCrucea Ref: 5DKH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€886.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.131 - 0.135 "
Diametrul teșitului0.122 "
Lungime șanț0.044 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.008 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1875
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.125 - 0.129 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessRC46-53
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.028 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ Fantă pentru știfturi cu arc 1/8 X 1 L, 15000PK
€886.75 /ambalaj