Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-TP069 Taper Pin #3, 50PK | AC2MCW 2LB23

APPROVED VENDOR WWG-TP069 Pin conic #3, 50PK

În stoc
Articol: AC2MCW Model: WWG-TP069Crucea Ref: 2LB23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€42.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.218 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)60,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)78,000
Mărimea#3
Diafragmă mică.0.188 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP069 Pin conic #3, 50PK
€42.98 /ambalaj