Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 Inch Sae E, 10PK | AA8WYV 1AMU8

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 Inch Sae E, 10PK

În stoc
Articol: AA8WYV Model: WWG-WKC-00ECrucea Ref: 1AMU8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.531 "
Dimensiunea cheii3/8 x 1-1/4"
Lungime1.25 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAEE
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 Inch Sae E, 10PK
€19.36 /ambalaj