Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG-WKC-00G Cheie Woodruff 3/8X1 1/2 inch Sae G, 10PK | AA8WYX 1AMV1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Cheie Woodruff 3/8X1 1/2 inch Sae G, 10 buc.

În stoc
Articol: AA8WYX Model: WWG-WKC-00GCrucea Ref: 1AMV1
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
€28.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.625 "
Dimensiunea cheii3/8 x 1-1/2"
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAEG
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Cheie Woodruff 3/8X1 1/2 inch Sae G, 10 buc.
€28.85 /ambalaj