Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG-WKC-019 Cheie Woodruff 3/16X1 1/4 inch Sae 19, 25PK | AA8WWG 1AMG7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Cheie Woodruff 3/16X1 1/4 inch Sae 19, 25PK

În stoc
Articol: AA8WWG Model: WWG-WKC-019Crucea Ref: 1AMG7
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
€26.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.531 "
Dimensiunea cheii3/16 x 1-1/4"
Lungime1.25 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAE19
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Cheie Woodruff 3/16X1 1/4 inch Sae 19, 25PK
€26.83 /ambalaj