Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG060500050012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/2 x 1/2 | AE6RMA 5UU29

APPROVED VENDOR WWG060500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2

În stoc
Element: AE6RMA Model: WWG060500050012Crucea Ref: 5UU29
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
€63.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialAlamă
Rockwell Hardness68F-80B
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune108-150 PSI
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2
€63.61 /unitate