Furnizor APROBAT WWG310125012572 Cheie Subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch Lungime | AD7JRP 4ETJ2

APPROVED VENDOR WWG310125012572 Cheie subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch lungime

Element: AD7JRP Model: WWG310125012572Crucea Ref: 4ETJ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/8 x 1/8 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310125012572 Cheie subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch lungime
€10.10 /unitate