Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG310125018712 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/8 x 3/16 | AE6XME 5VU30

APPROVED VENDOR WWG310125018712 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/8 x 3/16

În stoc
Articol: AE6XME Model: WWG310125018712Crucea Ref: 5VU30
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea1/8 x 3/16 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță-0.003 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310125018712 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/8 x 3/16
€4.01 /unitate