Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/2 x 1/2 | AE6XNU 5VU93

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2

În stoc
Articol: AE6XNU Model: WWG310500050012Crucea Ref: 5VU93
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
€10.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță-0.003 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7212303000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2
€10.84 /unitate