Furnizor APROBAT WWG700250025072 Cheie subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch lungime | AD7JTM 4ETL9

APPROVED VENDOR WWG700250025072 Cheie subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch lungime

Articol: AD7JTM Model: WWG700250025072Crucea Ref: 4ETL9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€67.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaOţel inoxidabil
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/4 x 1/4 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7222200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700250025072 Cheie subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch lungime
€67.49 /unitate