Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG750404305 Keystock Oversized 12 Inch Lungime 4 x 4mm | AE6YFR 5VY28

APPROVED VENDOR WWG750404305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 4 x 4 mm

În stoc
Articol: AE6YFR Model: WWG750404305Crucea Ref: 5VY28
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
€21.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea4 x 4mm
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță+ 0.050mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750404305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 4 x 4 mm
€21.60 /unitate