Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG751208305 Keystock Oversized 12 Inch Length 8 x 12mm | AE6YFZ 5VY42

APPROVED VENDOR WWG751208305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 8 x 12 mm

În stoc
Articol: AE6YFZ Model: WWG751208305Crucea Ref: 5VY42
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
€84.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea8 x 12mm
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță+ 0.11mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG751208305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 8 x 12 mm
€84.88 /unitate