Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WWG800187018736 Keystock Subdimensionat 36 inch Lungime 3/16 x 3/16 | AE6XXZ 5VV40

APPROVED VENDOR WWG800187018736 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 3/16 x 3/16

În stoc
Articol: AE6XXZ Model: WWG800187018736Cruce Ref: 5VV40
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
€63.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB95
Mărimea3/16 x 3/16 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7212303000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800187018736 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 3/16 x 3/16
€63.38 /unitate