Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG800202305 Keystock Undersized 12 Inch Length 2 x 2mm | AE6XZD 5VV96

APPROVED VENDOR WWG800202305 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 2 x 2mm

În stoc
Articol: AE6XZD Model: WWG800202305Cruce Ref: 5VV96

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€31.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB95
Mărimea2 x 2 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.025mm
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800202305 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 2 x 2mm
€31.05 /unitate