Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWGSK18-2 Pas de stoc cheie Lungime de 12 inchi | AE6ZMD 5WA86

APPROVED VENDOR WWGSK18-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZMD Model: WWGSK18-2Crucea Ref: 5WA86
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
€162.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie pas
Latimea de Jos11 / 16 "
Dimensiunea A5 / 8 "
Dimensiunea B5 / 16 "
Dimensiunea C11 / 16 "
Dimensiunea D1 / 4 "
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel carbon mediu
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune64,000 PSI
Înălțimea pasului superior5 / 16 "
Lățimea de sus5 / 8 "
Tip2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea inferioară a treptei (în) (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK18-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime
€162.45 /unitate