Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT Z0040 Șurub cu ochi Filet intern 1/4-20 Oțel | AB9JTH 2DLT6

APPROVED VENDOR Z0040 Șurub cu ochi Filet Intern 1/4-20 Oțel

În stoc
Element: AB9JTH Model: Z0040Crucea Ref: 2DLT6
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
€43.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Ochi în afara Dia.1 / 2 "
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream2"
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii3 / 16 "
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1 13 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0040 Șurub cu ochi Filet Intern 1/4-20 Oțel
€43.05 /unitate