Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0151 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 15/32-32, 2 buc | AA9YLJ 1JLL9

APPROVED VENDOR Z0151 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 15/32-32, 2 buc

În stoc
Articol: AA9YLJ Model: Z0151Crucea Ref: 1JLL9
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
€22.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului15/32 "-32
Diametru15 / 32 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță rotundă de panou
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet15 / 32-32
Tip filetNEF
TipRundă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0151 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 15/32-32, 2 buc
€22.82 /ambalaj