Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0286 Piuliță moletă 1/2-13 Oțel | AC2EVU 2JHL7

APPROVED VENDOR Z0286 Piuliță moletă 1/2-13 Oțel

În stoc
Articol: AC2EVU Model: Z0286Crucea Ref: 2JHL7
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
€8.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.1"
Grosimea flanșei1 / 32 "
Înălţime7 / 16 "
MaterialOţel
Pin Dia.0.257 "
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiFlanșă Dia.ÎnălţimePin Dia.LăţimePreț
VANZATOR APROBAT Z0289 Piuliță moletă 1-8 Oțel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€43.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0286 Piuliță moletă 1/2-13 Oțel
€8.07 /unitate