Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0288 Piuliță moletă 3/4-10 Oțel | AC2EVW 2JHL9

APPROVED VENDOR Z0288 Piuliță moletă 3/4-10 Oțel

În stoc
Articol: AC2EVW Model: Z0288Crucea Ref: 2JHL9
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
€10.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.1.5 "
Grosimea flanșei1 / 32 "
Înălţime9 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Pin Dia.0.316 "
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiFlanșă Dia.ÎnălţimePin Dia.LăţimePreț
VANZATOR APROBAT Z0289 Piuliță moletă 1-8 Oțel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€43.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0288 Piuliță moletă 3/4-10 Oțel
€10.59 /unitate