Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0428-SS Piuliță de panou 7/16-28 Hex Inoxidabil Simplu | AA9YPA 1JLW7

APPROVED VENDOR Z0428-SS Piuliță de panou 7/16-28 Hex Inoxidabil simplu

În stoc
Element: AA9YPA Model: Z0428-SSCrucea Ref: 1JLW7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-28
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-28
Tip filetUNEF
TipHex
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0428-SS Piuliță de panou 7/16-28 Hex Inoxidabil simplu
€20.44 /unitate