Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0430-SS Piuliță de panou 5/8-24 Hex Inoxidabil Simplu | AA9YPC 1JLW9

APPROVED VENDOR Z0430-SS Piuliță de panou 5/8-24 Hex Inoxidabil simplu

În stoc
Element: AA9YPC Model: Z0430-SSCrucea Ref: 1JLW9
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
€36.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-24
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-24
Tip filetUNEF
TipHex
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0430-SS Piuliță de panou 5/8-24 Hex Inoxidabil simplu
€36.37 /unitate