DAYTON Rulmenți cu manșon metric, de culoare portocalie roșiatică


Filtru
Culoare: Roşcat
StilModelÎn interiorul Dia.LungimeUngereMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
3FJA3
12mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500016 mm450 F5€14.31
B
3FJU5
12mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.5€1.43
B
3FJT8
12mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000015mm15.8-158 F.5€7.45
B
3FJU4
12mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000016 mm15.8-158 F.5€7.59
B
3FJU9
14mm18Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.5€1.57
A
3FJC2
14mm18Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F5€3.80
A
3FJA7
14mm14 "Se usucăBronz SAE 6607500018mm450 F5€3.51
A
3FJC3
14mm22Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F5€4.59
B
3FJV1
14mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.5€1.64
B
3FJV2
14mm14 "Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.5€5.15
B
3FJV4
14mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.5€2.22
A
3FJC5
15mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500019mm450 F5€16.01
B
3FJW1
16mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.5€1.64
B
3FJV9
16mm16Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.5€4.80
A
3FJD4
18mm22Se usucăBronz SAE 6607500022mm450 F5€6.37
B
3FJW9
18mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000025 mm15.8-158 F.5€3.10
B
3FJW5
18mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000022mm15.8-158 F.5€2.08
B
3FJX4
20mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000026mm15.8-158 F.5€19.20
B
3FJX5
20mm16Turbo 68Bronz SAE 8415000028mm15.8-158 F.5€2.49
B
3FJY3
22mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000029mm15.8-158 F.5€11.77
B
3FJX9
22mm18Turbo 68Bronz SAE 8415000028mm15.8-158 F.5€10.85
A
3FJF3
25mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500030mm450 F5€20.33
B
3FJY5
25mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000032 mm15.8-158 F.5€3.41

Rulmenți cu manșon metric, de culoare portocalie roșiatică

Rulmenții cu manșon Dayton sunt potriviți pentru reducerea forțelor de frecare între două componente în mișcare în aplicații rotative. Acești rulmenți cu manșon din bronz reduc eficient zgomotul și vibrațiile și sunt lubrifiați corespunzător pentru o funcționare lină. Au o suprafață mai mare pentru a distribui uniform sarcina și au un design compact pentru instalare în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă de rulmenți cu manșon metrici, disponibili în dimensiuni cuprinse între 12 și 25 mm diametre interioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?