Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu manson metric DAYTON 3FJY5 25 x 32 x 20 L - Pachet De 5 | AC9CAJ

DAYTON Rulment cu manșon metric 3FJY5 25 x 32 x 20 L - Pachet de 5

În stoc
Articol: AC9CAJ Model: 3FJY5
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
€3.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu manșon metric
CuloriRoşcat
În interiorul Dia.25mm
Lungime20ft
UngereTurbo 68
MaterialBronz SAE 841
Max. Pv50000
În afara Dia.32 mm
Temp. Gamă15.8-158 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8483308090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeUngereMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJA3 12 x 16 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500016 mm450 F5€14.31
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJA7 14 x 18 x 14 L - Pachet De 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "Se usucăBronz SAE 6607500018mm450 F5€3.51
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC2 14 x 20 x 18 L - Pachet De 5 | AC9BUN 3FJC214mm18Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F5€3.80
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC3 14 x 20 x 22 L - Pachet De 5 | AC9BUP 3FJC314mm22Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F5€4.59
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC5 15 x 19 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BUQ 3FJC515mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500019mm450 F5€16.01
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJD4 18 x 22 x 22 L - Pachet De 5 | AC9BUV 3FJD418mm22Se usucăBronz SAE 6607500022mm450 F5€6.36
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJF3 25 x 30 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500030mm450 F5€20.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rulment cu manșon metric 3FJY5 25 x 32 x 20 L - Pachet de 5
€3.41 /ambalaj