Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC2 14 x 20 x 18 L - Pachet De 5 | AC9BUN

DAYTON Rulment cu manșon metric 3FJC2 14 x 20 x 18 L - Pachet de 5

În stoc
Element: AC9BUN Model: 3FJC2
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
€3.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu manșon metric
CuloriRoşcat
În interiorul Dia.14mm
Lungime18
UngereSe usucă
MaterialBronz SAE 660
Max. Pv75000
În afara Dia.20 mm
Temp. Gamă450 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1282
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8483308090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeUngereMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJA3 12 x 16 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500016 mm450 F5€14.31
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJA7 14 x 18 x 14 L - Pachet De 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "Se usucăBronz SAE 6607500018mm450 F5€3.51
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC3 14 x 20 x 22 L - Pachet De 5 | AC9BUP 3FJC314mm22Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F5€4.59
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJC5 15 x 19 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BUQ 3FJC515mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500019mm450 F5€16.01
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJD4 18 x 22 x 22 L - Pachet De 5 | AC9BUV 3FJD418mm22Se usucăBronz SAE 6607500022mm450 F5€6.36
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJF3 25 x 30 x 20 L - Pachet De 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500030mm450 F5€20.33
Rulment cu manson metric DAYTON 3FJT8 12 x 15 x 12 L - Pachet De 5 | AC9BYW 3FJT812mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000015mm15.8-158 F.5€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rulment cu manșon metric 3FJC2 14 x 20 x 18 L - Pachet de 5
€3.80 /ambalaj