Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panel Nut 1/2-28 Hex Stainless Plain | AA9YPG 1JLX4

APPROVED VENDOR Z0447-SS Piuliță de panou 1/2-28 Hex Inoxidabil simplu

În stoc
Element: AA9YPG Model: Z0447-SSCrucea Ref: 1JLX4
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-28
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-28
Tip filetNEF
TipHex
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0447-SS Piuliță de panou 1/2-28 Hex Inoxidabil simplu
€21.39 /unitate