Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0450-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 50PK | AD6UKT 4ARR3

APPROVED VENDOR Z0450-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK

În stoc
Articol: AD6UKT Model: Z0450-188Crucea Ref: 4ARR3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.11 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
pachetul Greutate0.32 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK
€10.96 /ambalaj