Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0459-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6ULC 4ART3

APPROVED VENDOR Z0459-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD6ULC Model: Z0459-188Crucea Ref: 4ART3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.17 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7 / 8 "
pachetul Greutate0.50 lbs.
Rockwell HardnessB70
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.063 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0459-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch, 25 buc.
€13.31 /ambalaj