Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0615-SS32 Marginea separatorului 18-8 Panou Brite 3/8 inch | AE4DAX 5JKZ4

APPROVED VENDOR Z0615-SS32 Marginea separatoare 18-8 Panou Brite 3/8 inch

În stoc
Element: AE4DAX Model: Z0615-SS32Crucea Ref: 5JKZ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€77.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand Mount Mount
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaBrite US32
Lungime1.125 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou3 / 8 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Forța de tracțiune80,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0615-SS32 Marginea separatoare 18-8 Panou Brite 3/8 inch
€77.97 /unitate