Distanțe de montare pe margine

Filtru

APPROVED VENDOR -

Standoff Edge 18-8 Brite

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AZ0610-SS321 1 / 16 "€92.40
BZ0615-SS321.125 "€97.86
CZ0620-SS321.187 "€99.42
APPROVED VENDOR -

Standoff Edge aluminiu transparent

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AZ0610-AL281 1 / 16 "€61.16
BZ0615-AL281.125 "€64.57
CZ0620-AL281.187 "€67.99

Distanțe de montare pe margine

Dispozitivele de montare pe margine (cunoscute și sub denumirea de separatoare de cleme de margine sau distanțe de prindere de margine) montează în siguranță plăcile de circuite sau panourile pe un șasiu sau altă structură de susținere. Acestea oferă suport mecanic și izolație electrică, permițând în același timp îndepărtarea și înlocuirea ușoară.

Întrebări Frecvente

Pot fi utilizate distanțele de montare pe margine atât cu plăci de circuite sau panouri din metal, cât și din plastic?

Da, distanțele de montare pe margine sunt compatibile atât cu plăci de circuite sau panouri din metal, cât și din plastic.

Cum se atașează separatoarele de montare pe margine la placa de circuite sau la panou?

Dispozitivele de montare pe margine au o clemă sau un mecanism de prindere care prinde ferm marginea plăcii sau a panoului, eliminând nevoia de găuri.

Putem scoate aceste separatoare odată instalate?

Da, aceste separatoare sunt echipate cu filetare durabilă care permite mai multe instalări și demontări.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?