Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0610-SS32 Marginea separatorului 18-8 Panou Brite 1/4 inch | AE4DAV 5JKZ0

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Marginea separatoare 18-8 Panou Brite 1/4 inch

În stoc
Articol: AE4DAV Model: Z0610-SS32Crucea Ref: 5JKZ0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand Mount Mount
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaBrite US32
Lungime1 1 / 16 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou1 / 4 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Forța de tracțiune80,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Marginea separatoare 18-8 Panou Brite 1/4 inch
€75.10 /unitate