Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0615-AL28 Panou din aluminiu transparent de 3/8 inch cu marginea separatorului | AE4DAW 5JKZ3

APPROVED VENDOR Z0615-AL28 Panou din aluminiu transparent de 3/8 inch

În stoc
Element: AE4DAW Model: Z0615-AL28Crucea Ref: 5JKZ3
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
€58.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand Mount Mount
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaClear anodizat US28
Lungime1.125 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou3 / 8 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Forța de tracțiune50,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0615-AL28 Panou din aluminiu transparent de 3/8 inch
€58.64 /unitate