Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1648 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 1/4 x 1 1/4 inch | AA9ZFJ 1JYL4

APPROVED VENDOR Z1648 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/4 x 1 1/4 in

În stoc
Element: AA9ZFJ Model: Z1648Crucea Ref: 1JYL4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.33 / 64 "
Înălțimea capului butoiului11 / 64 "
Lungimea butoiului1.25 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1.25 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1648 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/4 x 1 1/4 in
€31.87 /unitate