Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1665 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/2 x 1 1/4in | AB6BDT 20X915

APPROVED VENDOR Z1665 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/4 in

În stoc
Articol: AB6BDT Model: Z1665Crucea Ref: 20X915

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€80.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1.25 "
Adâncimea firului butoiului1 / 2 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1.25 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1665 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/4 in
€80.60 /unitate